Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 19 mm

Codice art.: 613330 19
Sconto
20.70 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza chiave L 180 mm
Spessore della testa hmax 12,2 mm
Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato, con isolamento in plastica
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613330 19
EAN / GTIN 4035894044744
Codice del produttore 55.12AVSE

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, cromate, con rivestimento in plastica ad alto isolamento (fino a 1000 Volt) a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 19 mm

Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 19 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
20.70 CHF
CHF  10.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
146 pezzi in magazzino
CHF  1.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Posizione della bocca 15 15
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Lunghezza chiave L 180 180
Apertura 19 19
Dimensione apertura Metrica Metrica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio speciale
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello