{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 110 mm | |
Spessore della testa hmax | 8,9 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato, con isolamento in plastica | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Codice del produttore | 50400 0100 029 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
15.25 CHF
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
512 pezzi in magazzino
CHF 1.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lunghezza chiave L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Spessore della testa hmax | 8,9 mm | 5 mm | 8,1 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |