Set di 29 utensili isolati VDE con borsa portautensili

Codice art.: 680540
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
3 pezzi in magazzino
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
Numero pezzi 29
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680540
copia
EAN / GTIN 2050001017611
copia
Produttore Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Uso:

Contiene utensili isolati a norma DIN EN 60900 / VDE 0682. Valigetta portautensili in skay simil-pelle.

Fornitura:

chiavi a forchetta semplici: cad. 1 pz. n. art. 613333 Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Chiave a bussola Wiha con impugnatura: cad. 1 pz. n. art. 622500 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Giraviti a intaglio per elettricisti: cad. 1 pz. n. art. 663301 Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
Rilevatore di tensione PB Swiss Tools fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 2,5
Rilevatore di tensione BENNING, analogico: 1 pz. n. art. 473105 Dim. ANALOG
Chiavi per fusibili, completamente isolate fino a 1000 V a norma EN 60900: 1 pz. n. art. 665800
Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668631 Dim. 1; 2
Pinza universale KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 180
Pinza a becchi mezzotondi KNIPEX® con tagliente: 1 pz. n. art. 713300 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160
Pinza spelafili KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728750 Dim. 160
Cesoia per cavi KNIPEX®: 1 pz. n. art. 730350 Dim. 165
Coltello spelafili KNIPEX®, fisso: 1 pz. n. art. 844410

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una borsa portautensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello