{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 16 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
Spessore della testa hmax | 10,7 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato, con isolamento in plastica | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613330 16 | |
EAN / GTIN | 4035894044713 | |
Codice del produttore | 6573520 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
19.85 CHF
CHF 10.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 1.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca | 15 | 15 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | cromato, con isolamento in plastica | brunita |
Lunghezza chiave L | 160 | 165 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |