Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 15 mm

Codice art.: 613330 15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato, con isolamento in plastica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613330 15
Codice del produttore 504000150029

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, cromate, con rivestimento in plastica ad alto isolamento (fino a 1000 Volt) a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 15 mm

Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 15 mm

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  21.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  1.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Processo di produzione forgiato forgiato
Posizione della bocca 15 grado 15 grado
Superficie cromato, con isolamento in plastica brunita
Apertura 15 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio speciale
Spessore della testa hmax 6 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello