{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Normativa | DIN 894 | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
Spessore della testa hmax | 6 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613300 15 | |
EAN / GTIN | 4045197384812 | |
Codice del produttore | 613300 15 |