{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Normativa | DIN 894 | |
Lunghezza chiave L | 140 mm | |
Spessore della testa hmax | 6 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613300 13 | |
EAN / GTIN | 4045197384799 | |
Codice del produttore | 613300 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta semplici 13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
464 pezzi in magazzino
CHF 1.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 12.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lunghezza chiave L | 140 mm | 140 mm |
Apertura | 13 mm | 13 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio speciale | |
Spessore della testa hmax | 6 mm | 10,3 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |