Chiavi a forchetta semplici 6 mm

Codice art.: 613300 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
517 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 6 mm
    Norma DIN 894
    Lunghezza chiave L 75 mm
    Spessore della testa hmax 3,5 mm
    Posizione della bocca 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio speciale
    Superficie brunita
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613300 6
    EAN / GTIN 4045197384720
    Codice del produttore 613300 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

    Norma:

    DIN 894

    Materiale:

    Acciaio speciale (resistenza 1200 − 1400 N/mm2). Superficie nera.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello