Chiavi a forchetta semplici 22 mm

Codice art.: 613300 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 22 mm
Norma DIN 894
Lunghezza chiave L 205 mm
Spessore della testa hmax 8,5 mm
Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunita
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613300 22
EAN / GTIN 4045197384867
Codice del produttore 613300 22

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Norma:

DIN 894

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 − 1400 N/mm2). Superficie nera.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello