Chiavi a forchetta semplici 80 mm

Codice art.: 613300 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 80 mm
Normativa DIN 894
Lunghezza chiave L 670 mm
Spessore della testa hmax 23 mm
Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio speciale
Superficie brunita
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613300 80
EAN / GTIN 4045197385024
Codice del produttore 613300 80

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, bocche inclinate a 15°, corpo robusto.

Norma:

DIN 894

Materiale:

Acciaio speciale (resistenza 1200 − 1400 N/mm2). Superficie nera.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello