Chiavi a zampa 13 mm

Codice art.: 612800 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 13 mm
    Lunghezza chiave L 160 mm
    Spessore della testa h 5,5 mm
    ⌀ Foro 8,5 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 612800 13
    EAN / GTIN 4024089009880
    Codice del produttore 00380001380

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate, corpo stabile e bocca robusta.

    Uso:

    Per il montaggio in punti di difficile accesso.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Nota:

    Relative leve di manovra vedi n. art. 621600621800.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello