{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
Spessore della testa h | 7 mm | |
⌀ Foro | 12,5 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 612800 19 | |
EAN / GTIN | 4024089009910 | |
Codice del produttore | 00380001980 | |
Produttore | Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de |