Chiavi a zampa, Apertura: 24mm

Codice art.: 612800 24
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Lunghezza chiave L 250 mm
Spessore della testa h 9 mm
⌀ Foro 14,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612800 24
EAN / GTIN 4024089009934
Codice del produttore 00380002480
Produttore Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, corpo stabile e bocca robusta.

Uso:

Per il montaggio in punti di difficile accesso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Relative leve di manovra vedi n. art. 621600621800.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello