Chiavi a zampa 27 mm

Codice art.: 612800 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 27 mm
Lunghezza chiave L 250 mm
Spessore della testa h 10 mm
⌀ Foro 14,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612800 27
EAN / GTIN 4024089009941
Codice del produttore 00380002780

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, corpo stabile e bocca robusta.

Uso:

Per il montaggio in punti di difficile accesso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Relative leve di manovra vedi n. art. 621600621800.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello