Spina di manovra a gradini, Lunghezza complessiva: 175mm

Codice art.: 621800 175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Materiale Esecuzione in acciaio speciale al cromo
Tipo di prodotto Spina di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Codice del produttore 621800 175

Descrizione

Uso:

La forma a gradini dello stelo consente di usare una sola spina per chiavi a tubo di varie misure.

Norma:

Simile alla norma DIN 900 C.

Materiale:

Esecuzione in acciaio speciale al cromo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello