Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale 190 mm

Codice art.: 584095 190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 190 mm
⌀ Foro 30 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/7/42 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 48
Larghezza di taglio B 2,2 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584095 190
EAN / GTIN 4045197220936
Codice del produttore 584095 190

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Sega circolare universale per il taglio di materiali diversi come supporti a squadra e piatti, alluminio e altri metalli non ferrosi. Dente piatto con smusso fino a ⌀ 250 mm, dente alterno con smusso a partire da ⌀ 300 mm.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale 190 mm

Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale 190 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF  73.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF  55.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  73.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  76.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  77.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero denti 48 48 48 48 48
⌀ Lama D 190 mm 216 mm 300 mm 315 mm 300 mm
⌀ Foro 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Larghezza di taglio B 2,2 mm 2,8 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/7/42 mm 2/7/42 mm 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari Lama per seghe circolari Lama per seghe circolari Lama per seghe circolari Lama per seghe circolari

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello