{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Lama D | 250 mm | |
⌀ Foro | 30 mm | |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm | |
adatto per materiale | Metallo | |
Numero denti | 54 | |
Larghezza di taglio B | 2,2 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 584095 250 | |
EAN / GTIN | 4045197220967 | |
Codice del produttore | 584095 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale 250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 91.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 83.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 82.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero denti | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ Lama D | 250 mm | 350 mm | 216 mm | 230 mm |
⌀ Foro | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Larghezza di taglio B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |