Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale 350 mm

Codice art.: 584095 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 350 mm
⌀ Foro 30 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 80
Larghezza di taglio B 2,4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584095 350
EAN / GTIN 4045197220981
Codice del produttore 584095 350

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Sega circolare universale per il taglio di materiali diversi come supporti a squadra e piatti, alluminio e altri metalli non ferrosi. Dente piatto con smusso fino a ⌀ 250 mm, dente alterno con smusso a partire da ⌀ 300 mm.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello