Lama per seghe circolari per metallo, dente alterno con smusso universale, ⌀ Lama D: 300mm

Codice art.: 584095 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
⌀ Lama D 300 mm
⌀ Foro 30 mm
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 60
Larghezza di taglio B 2,4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 584095 300
EAN / GTIN 4045197220974
Codice del produttore 584095 300

Descrizione

Esecuzione:

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.
Sega circolare universale per il taglio di materiali diversi come supporti a squadra e piatti, alluminio e altri metalli non ferrosi. Dente piatto con smusso fino a ⌀ 250 mm, dente alterno con smusso a partire da ⌀ 300 mm.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello