{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Lama D | 315 mm | |
⌀ Foro | 30 mm | |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | |
adatto per materiale | Legno | |
Numero denti | 48 | |
Larghezza di taglio B | 3,2 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 584035 315 | |
EAN / GTIN | 4045197220783 | |
Codice del produttore | 584035 315 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari per legno, dente alterno medio 315 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 76.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 55.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 73.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 77.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 73.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero denti | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ Lama D | 315 mm | 216 mm | 300 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ Foro | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Larghezza di taglio B | 3,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Fori di trascinamento numero/⌀/interasse | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |