{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560405 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054164 | |
Codice del produttore | 5416 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM***, ⌀ Disco × Larghezza disco: 230X7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
260 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 12.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
214 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 16.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | 20-30 grado | 20-30 grado | 20-30 grado |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio |
⌀ Disco | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Larghezza disco | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | Ceramica |