{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560405 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760503 | |
Codice del produttore | 576050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** 178X7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,50 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,90 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
200 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,30 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,95 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Numero massimo giri | 8.500 | 8.500 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio ;Metalli non ferrosi | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 178 | 178 |
Larghezza disco | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |