{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560405 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003170053167 | |
Codice del produttore | 5316 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** 125X7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
315 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
975 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio ;Metalli non ferrosi | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |