Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM***, ⌀ Disco × Larghezza disco: 115X7mm

Codice art.: 560405 115X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio; Metalli non ferrosi

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza disco 7 mm
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale Alluminio; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560405 115X7
EAN / GTIN 9003175760497
Codice del produttore 576049

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi come alluminio, ottone, bronzo, ecc.
Specifiche tecniche: A36L-BFX.

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM***, ⌀ Disco × Larghezza disco: 115X7mm

Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM***, ⌀ Disco × Larghezza disco: 115X7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado 20-30 grado 20-30 grado
Velocità periferica massima 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Ottimizzato per il materiale Alluminio; Metalli non ferrosi INOX; Acciaio INOX; Acciaio
Larghezza disco 7 mm 7 mm 7 mm
Sigla materiale abrasivo A A A
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura Disco abrasivo per sgrossatura Disco abrasivo per sgrossatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello