Disco abrasivo per sgrossatura X-LOCK Universale, ⌀ Disco × Spessore disco: 115X7mm

Codice art.: 560011 115X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Spessore disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Specifica A30R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza disco 7 mm
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560011 115X7
EAN / GTIN 4062406151485
Codice del produttore 560011 115X7

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Sostituzione rapida e senza utensili della mola grazie al sistema X-LOCK.
Per impiego universale su INOX, acciaio e ghisa.

Specifica:

A30R-BF.

Nota:

I dischi per sgrossatura X LOCK sono compatibili verso il basso e possono essere utilizzati anche sulle normali smerigliatrici angolari.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo per sgrossatura X-LOCK Universale, ⌀ Disco × Spessore disco: 115X7mm

Disco abrasivo per sgrossatura X-LOCK Universale, ⌀ Disco × Spessore disco: 115X7mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado 20-30 grado
Velocità periferica massima 80 m/s 80 m/s
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio INOX; Acciaio
Larghezza disco 7 mm 7 mm
Sigla materiale abrasivo A A
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura Disco abrasivo per sgrossatura

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello