{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Codice del produttore | 563273 115 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni X-LOCK EXTRA SOTTILE, INOX, ⌀ Disco: 115mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’036 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
312 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
643 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrizione della forma | diritto | diritto | diritto | diritto | diritto | diritto | diritto |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio; Acciaio |
Larghezza disco | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura |