Disco per troncatura HOLEX Pro SOTTILE 115 mm

Codice art.: 563575 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.70 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  1.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
313 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A46Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1,6 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563575 115
EAN / GTIN 4045197594006
Codice del produttore 563575 115

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione sottile per troncatura rapida ed economica.
  • La grana, il legante, gli additivi abrasivi, nonché il rinforzo dei dischi per troncatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di troncatura e durata.
  • I dischi per troncatura sottili (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sono particolarmente adatti per tagli rapidi e senza sbavature con un ridotto carico termico. Sulle smerigliatrici angolari meno recenti accertarsi che il serraggio sia corretto. I dischi per troncatura a partire dai 2,0 mm di spessore presentano sensibilità, rigidità e durata maggiori.
  • Forme: dischi per troncatura diritti (forma 41) o curvati (forma 42).

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A60P-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco per troncatura HOLEX Pro SOTTILE 115 mm

Disco per troncatura HOLEX Pro SOTTILE 115 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
313 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
145 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 25  pezzi
CHF  2.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari Smerigliatrici angolari
⌀ Foro 22,23 22,23
Velocità periferica massima 80 80
Ottimizzato per il materiale Acciaio Acciaio
Larghezza disco 1,6 1,6
Specifica A46Q-BF A46R-BF
Tipo di prodotto Disco per troncatura Disco per troncatura

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello