{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A60R-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563273 125 | |
EAN / GTIN | 4062406151720 | |
Codice del produttore | 563273 125 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni X-LOCK EXTRA SOTTILE, INOX, ⌀ Disco: 125mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2’172 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13’295 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8’968 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
⌀ Disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura | Disco per troncatura |