{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CerRapid | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Specifica | CER24Q-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560005 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718662 | |
Codice del produttore | 560005 230X7 |