Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, ⌀ Gambo 6 mm 60X30 mm

Codice art.: 553600 60X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  18.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma cilindrico
⌀ Testa 60 mm
Lunghezza della testina 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Materiale supporto Corpo elastico in gomma
Velocità minima 6.500 min-1
Numero massimo giri 9.500 min-1
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553600 60X30
EAN / GTIN 4045197240224
Codice del produttore 553600 60X30

Descrizione

Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello