Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, ⌀ Gambo 6 mm 22X20 mm

Codice art.: 553600 22X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  11.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma cilindrico
⌀ Testa 22 mm
Lunghezza della testina 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Materiale supporto Corpo elastico in gomma
Velocità minima 18.000 min-1
Numero massimo giri 26.000 min-1
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187
Codice del produttore 553600 22X20

Descrizione

Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello