Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, ⌀ Gambo 6 mm 15X30 mm

Codice art.: 553600 15X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.40 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  11.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Descrizione della forma cilindrico
    ⌀ Testa 15 mm
    Lunghezza della testina 30 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Materiale supporto Corpo elastico in gomma
    Velocità minima 25.000 min-1
    Numero massimo giri 36.000 min-1
    Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 553600 15X30
    EAN / GTIN 4045197240170
    Codice del produttore 553600 15X30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello