{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Descrizione della forma | cilindrico | |
⌀ Testa | 45 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Materiale supporto | Corpo elastico in gomma | |
Velocità minima | 9.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 12.700 min-1 | |
Tipo di prodotto | Supporto per manicotto di smerigliatura |
Codice articolo | 553600 45X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240217 | |
Codice del produttore | 553600 45X30 |