Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, ⌀ Gambo 6 mm 10X20 mm

Codice art.: 553600 10X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.00 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  10.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma cilindrico
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Materiale supporto Corpo elastico in gomma
Velocità minima 38.000 min-1
Numero massimo giri 55.000 min-1
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553600 10X20
EAN / GTIN 4045197524706
Codice del produttore 553600 10X20

Descrizione

Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello