{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±13 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478450 0,8 | |
EAN / GTIN | 2050001055132 | |
Codice del produttore | 130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,8 | 0,8 |
Limite di errore | ±13 | ±13 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 |