{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±2 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,03 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478450 0,03 | |
EAN / GTIN | 2050001054937 | |
Codice del produttore | 105 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,03 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
26 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna su richiesta
21 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,03 | 0,03 |
Limite di errore | ±2 | ±2 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 |