{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,09 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478450 0,09 | |
EAN / GTIN | 2050001054999 | |
Codice del produttore | 112 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,09 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Limite di errore | ±4 | ±4 | ±4 |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 | 5 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C | Acciaio inossidabile |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 | T3 |