{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±5 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,15 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478450 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001055026 | |
Codice del produttore | 115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,15 | 0,15 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 |
Lunghezza rotolo | 5 | 5 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 |