{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Limite di errore | ±4 µm | |
Norma | Norma interna | |
Tolleranza | T3 | |
Materiale | Acciaio C | |
Lunghezza rotolo | 5 m | |
Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
Spessore | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
Codice articolo | 478450 0,1 | |
EAN / GTIN | 2050001055002 | |
Codice del produttore | 113 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spessimetro 12,7 mm×5 m 0,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,1 | 0,1 |
Limite di errore | ±4 | ±4 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Larghezza rotolo | 12,7 | 12,7 |
Materiale | Acciaio C | Acciaio C |
Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri | Nastro per spessimetri |
Tolleranza | T3 | T3 |