{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG I | |
Scala bordo superiore | 1 mm | |
Scala bordo inferiore | 0,5 mm | |
Limite di errore | 0,12 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Larghezza sezione trasversale | 18 mm | |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461630 150 | |
EAN / GTIN | 4007368118817 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riga in acciaio, inossidabile, Lunghezza: 150mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
186 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
412 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
376 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
262 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
161 pezzi in magazzino
|
|
Normativa | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spessore sezione trasversale | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |