Riga in acciaio, inossidabile 150 mm

Codice art.: 461770 150
(CHF 23.33 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
408 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: EG I
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG I
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 150 mm
Larghezza sezione trasversale 13 mm
Spessore sezione trasversale 0,5 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461770 150
EAN / GTIN 4045197949035
Codice del produttore 461770 150

Descrizione

Esecuzione:

In nastro di metallo flessibile inossidabile. Graduazione nitida ed estremamente precisa con superficie liscia. Massima precisione e leggibilità selettiva della scala. Bordo superiore con scala in ½ mm. Bordo inferiore con scala in 1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello