{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG I | |
Scala bordo superiore | 1 mm | |
Scala bordo inferiore | 0,5 mm | |
Limite di errore | 0,13 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Larghezza sezione trasversale | 30 mm | |
Spessore sezione trasversale | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461630 300 | |
EAN / GTIN | 4007368118824 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Riga in acciaio, inossidabile, Lunghezza: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino
|
|
Limite di errore | 0,13 mm | 0,4 mm |
Lunghezza | 300 mm | |
Normativa | EG I | EG II |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Larghezza sezione trasversale | 30 mm | 30 mm |
Spessore sezione trasversale | 1 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga |