Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 461800 150
(CHF 16.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.10 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
377 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 150 mm
Larghezza sezione trasversale 13 mm
Spessore sezione trasversale 0,5 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461800 150
EAN / GTIN 4045197234865
Codice del produttore 461800 150

Descrizione

Esecuzione:

In nastro di metallo flessibile inossidabile. Tacche nitide di colore nero a incisione elettrolitica, cifre su superficie liscia. Facile lettura. Bordi arrotondati per evitare il pericolo di eventuali infortuni.
Bordo superiore con scala in ½ mm e bordo inferiore con scala in 1 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca, Lunghezza complessiva: 150mm

Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca, Lunghezza complessiva: 150mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
377 pezzi in magazzino
CHF  2.50
(CHF 16.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
432 pezzi in magazzino
CHF  2.50
(CHF 16.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
262 pezzi in magazzino
CHF  3.95
(CHF 26.33 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF  2.50
(CHF 16.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
171 pezzi in magazzino
CHF  3.50
(CHF 23.33 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Normativa EG II EG II EG II EG II EG I
Materiale Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX Acciaio legato, INOX
Larghezza sezione trasversale 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Spessore sezione trasversale 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Tipo di prodotto Riga Riga Riga Riga Riga

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello