Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. 150 mm

Codice art.: 461805 150
(CHF 26.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
189 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma EG II
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Lunghezza 150 mm
    Larghezza sezione trasversale 13 mm
    Spessore sezione trasversale 0,5 mm
    Tipo di prodotto Riga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 461805 150
    EAN / GTIN 4045197234919
    Codice del produttore 461805 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    In nastro di metallo flessibile inossidabile. Tacche nitide di colore nero a incisione elettrolitica, cifre su superficie liscia. Facile lettura. Bordi arrotondati per evitare il pericolo di eventuali infortuni.
    Bordo superiore con scala in ½ mm e bordo inferiore con scala in 1 mm.
    Con graduazione supplementare sul retro.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello