Banco monoassiale SB1 1500

Codice art.: 439900 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione esterno 40,1 mm - 1.556 mm
    Intervallo di misurazione interno 1 mm - 1.516 mm
    Lettura 0,001 mm
    Accuratezza 1,5 + L (mm)/300 µm
    Ripetibilità (2 σ) 1 µm
    Risoluzione mm/pollici
    Interfaccia Porta USB
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Dimensione display 10 pollici
    Tipo di display Touchscreen TFT
    Lunghezza piastra base 2.240 mm
    Piastra di supporto profondità 320 mm
    Altezza 706 mm
    Peso 430 kg
    Potenza assorbita 150 W
    Tensione di rete 100 V - 240 V
    Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz
    Tensione in uscita 24V, 5A
    Alimentazione elettrica 100 – 240 V
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Strumenti di controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 439900 1500
    EAN / GTIN 4062406785727
    Codice del produttore 439900 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento di controllo orizzontale di facile utilizzo con touchscreen adatto per officine in modo da facilitare la preimpostazione di strumenti di misura per interni ed esterni. Caratterizzato da una lavorazione di alta qualità, una massiccia base in granito e guide estremamente precise. L’unità di controllo motore di elevata precisione regola i valori preimpostati in tempo reale anche in caso di inserimento di diverse forze di misura. Software multilingue. Interfacce USB per stampanti e scanner.

    Funzione:

    • Possibilità di inserire le dimensioni interne ed esterne in millimetri o in pollici.
    • Sistema di calcolo delle tolleranze integrato con rapida selezione dei valori minimi, medi e massimi.
    • Memorizzazione dei preferiti per l’impostazione ripetuta degli strumenti di misura.
    • Registrazione e visualizzazione della cronologia in qualsiasi momento.

    Fornitura:

    Incluso alimentatore, telo protettivo antipolvere, taratura interna, manuale di istruzioni e supporti per il trasporto.
    Franco magazzino fornitore.

    Accessori speciali:

    Adattatore n. art. 439910; 439912; 439915; 439916, stampante n. art. 085505, lettore di codici a barre 2D n. art. 439930 Dim. 1950GHD, ciabatta n. art. 081163; 081179.

    Nota:

    Valore limite degli scostamenti di misura (MPE) secondo VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 foglio 17.2. Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ±3 K, misurate con misure campione tarate o strumenti di misurazione standard utilizzando la compensazione termica integrata. Articolo con quotazione su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello