Ciabatta con funzione Master Slave 8

Codice art.: 081179 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di prese 8
    Lunghezza ciabatta 570 mm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Struttura del cavo 3G1,5
    Classe del cavo H05VV-F
    Lunghezza cavo 3 m
    Numero di prese 230 V/16 A 8
    Tipo di prodotto Ciabatta
    Ingresso per tipo di connettore F

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081179 8
    EAN / GTIN 4007123611867
    Codice del produttore 1159490936

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ciabatta automatica con protezione da sovratensione e funzione Master Slave. La protezione contro le sovratensioni (19500 A) impedisce che le apparecchiature collegate subiscano danni da sovratensioni. Premendo l'interruttore ON / OFF di un apparecchio inserito nella presa Master, è possibile accendere o spegnere automaticamente tutti gli altri apparecchi collegati alle prese Slave. 1 presa Master, 5 prese Slave e 2 prese permanenti. Soglia di commutazione regolabile (da 8 fino a 80 W circa).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello