Stampante per etichette LabelWriter LW550

Codice art.: 085505 LW550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Interfaccia Porta USB
    Modello LW550
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Lunghezza 270 mm
    Larghezza 140 mm
    Altezza 160 mm
    Tipo di prodotto Etichettatrice
    Interruttore On/Off si

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 085505 LW550
    EAN / GTIN 3026981127229

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento da tavolo facile da utilizzare per creare in modo rapido (62 etichette al minuto) e semplice etichette con indirizzi, di spedizione, per classificatori, con nominativi, per CD/DVD e molte altre ancora. Stampa termica diretta per un effetto nitido. Risoluzione 300×300 dpi.
    • Per etichette con una larghezza massima di 61 mm.
    • Compatibile con PC e Mac, interfaccia USB, stampa di etichette con indirizzi direttamente dai programmi Office.
    • Stampa e creazione di tutti i comuni codici a barre e QR, caratteri speciali e file immagini con risoluzione di 300 dpi.

    Fornitura:

    Con alimentatore, cavo USB, CD software, rotolo iniziale per etichette da 28×89 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello