{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione esterno | 40,1 mm - 1.056 mm | |
Intervallo di misurazione interno | 1 mm - 1.016 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Accuratezza | 1,5 + L (mm)/300 µm | |
Ripetibilità (2 σ) | 1 µm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Dimensione display | 10 pollici | |
Tipo di display | Touchscreen TFT | |
Lunghezza piastra base | 1.540 mm | |
Piastra di supporto profondità | 320 mm | |
Altezza | 626 mm | |
Peso | 210 kg | |
Potenza assorbita | 150 W | |
Tensione di rete | 100 V - 240 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensione in uscita | 24V, 5A | |
Alimentazione elettrica | 100 – 240 V | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumenti di controllo |
Codice articolo | 439900 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406206024 | |
Codice del produttore | 439900 1000 |