Banco monoassiale SB1 600

Codice art.: 439900 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione esterno 40,1 mm - 655 mm
Intervallo di misurazione interno 1 mm - 615 mm
Lettura 0,001 mm
Accuratezza 1,5 + L (mm)/300 µm
Ripetibilità (2 σ) 1 µm
Risoluzione mm/pollici
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Dimensione display 10 pollici
Tipo di display Touchscreen TFT
Lunghezza piastra base 1.140 mm
Piastra di supporto profondità 320 mm
Altezza 596 mm
Peso 140 kg
Potenza assorbita 150 W
Tensione di rete 100 V - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz
Tensione in uscita 24V, 5A
Alimentazione elettrica 100 – 240 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 439900 600
EAN / GTIN 4062406206017
Codice del produttore 439900 600

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo orizzontale di facile utilizzo con touchscreen adatto per officine in modo da facilitare la preimpostazione di strumenti di misura per interni ed esterni. Caratterizzato da una lavorazione di alta qualità, una massiccia base in granito e guide estremamente precise. L’unità di controllo motore di elevata precisione regola i valori preimpostati in tempo reale anche in caso di inserimento di diverse forze di misura. Software multilingue. Interfacce USB per stampanti e scanner.

Funzione:

  • Possibilità di inserire le dimensioni interne ed esterne in millimetri o in pollici.
  • Sistema di calcolo delle tolleranze integrato con rapida selezione dei valori minimi, medi e massimi.
  • Memorizzazione dei preferiti per l’impostazione ripetuta degli strumenti di misura.
  • Registrazione e visualizzazione della cronologia in qualsiasi momento.

Fornitura:

Incluso alimentatore, telo protettivo antipolvere, taratura interna, manuale di istruzioni e supporti per il trasporto.

Accessori speciali:

Adattatore n. art. 439910; 439912; 439915; 439916, stampante n. art. 085505, lettore di codici a barre 2D n. art. 439930 Dim. 1950GHD, ciabatta n. art. 081163; 081179.

Nota:

Valore limite degli scostamenti di misura (MPE) secondo VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 foglio 17.2. Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ±3 K, misurate con misure campione tarate o strumenti di misurazione standard utilizzando la compensazione termica integrata. Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello