Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm

Codice art.: 434336 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 31.70 /pz.
  • CHF 25.50 /pz.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 12,5 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,00005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,65 – 0,90 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Materiale corpo Alluminio
⌀ Alloggiamento 59,5 mm
Spessore della cassa 32,9 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434336 12,5
EAN / GTIN 4062406720155
Codice del produttore 434336 12,5

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con robusto alloggiamento in alluminio e display molto grande con LED di tolleranza a tre colori integrato. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Inversione della direzione di conteggio.
Versione con Bluetooth 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910, Battery Pack n. art. 404310.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm

Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  560.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  577.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  644.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  505.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione mm/pollici mm/pollici mm/pollici mm/pollici
Tipo di batteria Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia
Spessore della cassa 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm
Grado di protezione IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Campo di misura 0 mm - 12,5 mm 0 mm - 12,5 mm 0 mm - 12,5 mm 0 mm - 12,5 mm
Funzione di PRESET si si si si
Risoluzione 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello